Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,0V 3,0Ah Akku für Akku-Power L1830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 3,0Ah Akku für Akku-Power L1830
12,0V 3,0Ah Akku für Akku-Power L1830
12,0V 3,0Ah Akku für Akku-Power L1830
12,0V 3,0Ah Akku für Akku-Power L1830
Artikel-Nr.:
     932-3863#3852
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     l1830 12,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
12,0V 3,0Ah Akku für Akku-Power L1830
Akku passend für Gesipa 12V 3,0Ah Ni-MH (kein Original)

Werkzeugakku ist passend für Gesipa/Lematec Geräte 12V: CPT12/2, CPT12,. Kein original Gesipa Ersatzakku! Der P906 NiMH Ersatzakku kann auch mit dem original Ladegerät aufgeladen werden.

Technische Angaben:
Ni-MH Akku
Spannung 12 Volt
Kapazität 3,0 Ah
Nennenergie 36 Wh
Gewicht: 710 Gramm
ersetzt Gesipa Akkus
kein Original Gesipa Akku
made in Germany

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: l1830

Passend für Hersteller: Akku-Power - (Kein ORIGINAL Akku-Power Produkt!)

  • kein original GESIPA Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • kompatibel/passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • 12 Volt / 3,0Ah Ni-MH Ersatz-Akkupack

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 3,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 12v, Akku-Power Werkzeugakku, 12,0V 3,0Ah Akku für Akku-Power L1830, Akku passend für Gesipa 12V 3,0Ah Ni-MH (kein Original), Akku-Power Werkzeugakku l1830 L1830, akku, 9675 9675
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.