Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,0V 3,0Ah Akku für Würth Master Akku G12 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 3,0Ah Akku für Würth Master Akku G12 12 V
12,0V 3,0Ah Akku für Würth Master Akku G12 12 V
12,0V 3,0Ah Akku für Würth Master Akku G12 12 V
12,0V 3,0Ah Akku für Würth Master Akku G12 12 V
12,0V 3,0Ah Akku für Würth Master Akku G12 12 V
Artikel-Nr.:
     932-3863#3859
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     masterakkug1212v 12,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Würth
Akkus für Würth-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
12,0V 3,0Ah Akku für Würth Master Akku G12 12 V
Akku passend für Gesipa 12V 3,0Ah Ni-MH (kein Original)

Werkzeugakku ist passend für Gesipa/Lematec Geräte 12V: CPT12/2, CPT12,. Kein original Gesipa Ersatzakku! Der P906 NiMH Ersatzakku kann auch mit dem original Ladegerät aufgeladen werden.

Technische Angaben:
Ni-MH Akku
Spannung 12 Volt
Kapazität 3,0 Ah
Nennenergie 36 Wh
Gewicht: 710 Gramm
ersetzt Gesipa Akkus
kein Original Gesipa Akku
made in Germany

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: masterakkug1212v

Passend für Hersteller: Würth - (Kein ORIGINAL Würth Produkt!)

  • kein original GESIPA Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • kompatibel/passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • 12 Volt / 3,0Ah Ni-MH Ersatz-Akkupack

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für würth, Würth Werkzeugakku, 12,0V 3,0Ah Akku für Würth Master Akku G12 12 V, Akku passend für Gesipa 12V 3,0Ah Ni-MH (kein Original), Würth Werkzeugakku masterakkug1212v Master Akku G12 12 V, akku, 9675 9675
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.