Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power 12 Volt P906


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power 12 Volt P906
12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power 12 Volt P906
12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power 12 Volt P906
12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power 12 Volt P906
12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power 12 Volt P906
Artikel-Nr.:
     932-3863-1956
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     P906 12,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power 12 Volt P906
Akku passend für Gesipa 12V 3,0Ah Ni-MH (kein Original)

Werkzeugakku ist passend für Gesipa/Lematec Geräte 12V: CPT12/2, CPT12,. Kein original Gesipa Ersatzakku! Der P906 NiMH Ersatzakku kann auch mit dem original Ladegerät aufgeladen werden.

Technische Angaben:
Ni-MH Akku
Spannung 12 Volt
Kapazität 3,0 Ah
Nennenergie 36 Wh
Gewicht: 710 Gramm
ersetzt Gesipa Akkus
kein Original Gesipa Akku
made in Germany

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: P906

  • kein original GESIPA Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • kompatibel/passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • 12 Volt / 3,0Ah Ni-MH Ersatz-Akkupack

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, Akku Power Werkzeugakku, 12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power 12 Volt P906, Akku passend für Gesipa 12V 3,0Ah Ni-MH (kein Original), Akku Power Werkzeugakku P906 P906, akku, 9675 9675
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.