Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Powerfit Bleiakku S312/3.2S 12,0Volt 3,2Ah mit 4,8mm Steckanschlüssen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Powerfit S312/3.2S
Powerfit S312/3.2S
Artikel-Nr.:
     932-3933
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     Herst.Nr: 8527600355
EAN/GTIN:
     4041683626282
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
bleiakku 12v 3,2ah
Exide Powerfit Bleiakku S312/3.2S 12,0Volt 3,2Ah mit 4,8mm Steckanschlüssen
Powerfit S312/3.2S

Exide Blei Akku der Powerfit Serie. Hervoragende Eigenschaften zB. auslaufsicher, lange Lebensdauer, hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung. Bleiakku hat die VdS Zulassung.

Technische Angaben:
Spannung: 12 Volt
mAh: 3200 mAh
L/B/H: 134 / 67 / 66 mm
System: Pb
Gewicht: 1300 Gramm
Stecksystem: Faston 4,8 mm
VdS-Zulassung: Ja

Hersteller: EXIDE
Hersteller-Nummer: Herst.Nr: 8527600355

  • Neustes Produktionsdatum
  • Blei-Accus sind aus einer Charge
  • Herst.Nr: 8527600355
  • VdS-Zulassung: Ja
  • Stecksystem: Faston 4,8 mm

Packungs-Inhalt: 1 Stück

... > Akkus > Bleiakkus > 12 Volt
Weitere Suchbegriffe: blei akku, blei-akku 12v, EXIDE Bleiakku, Exide Powerfit Bleiakku S312/3.2S 12,0Volt 3,2Ah mit 4,8mm Steckanschlüssen, Powerfit S312/3.2S, EXIDE Bleiakku Herst.Nr: 8527600355 Herst.Nr: 8527600355, akku, 9642 9642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.