Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Nokia BP-6M 3,6Volt 700mAh Li-Ion (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP-6M Akku (kein Original)
BP-6M Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-4062
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Nokia BP-6M 3,6Volt 700mAh Li-Ion (kein Original)
EAN/GTIN:
     4041683627494
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akkus für LG-Handys
Akkus für Nokia-Handys
Akkus für Panasonic-Handys
Akku passend für Nokia BP-6M 3,6Volt 700mAh Li-Ion (kein Original)
BP-6M Akku (kein Original)

Handy Akku passend für Modelle von Nokia mit BP-6M Akku.
Bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Original-Akku.




Technische Angaben:
Gewicht: 40 gr.
mAh: 700
System: Li-Ion
Spannung: 3,6 Volt

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: NOKIA - (Kein ORIGINAL NOKIA Produkt!)

  • kein original NOKIA Akku
  • kompatibel zum original Handy Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät / Netzteil
  • Ersatzakku mit Überlade & Kurzschluss -Schutz
  • mit Markenzellen zB. Panasonic. Sanyo. LG. Samsung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akkus für nokia handys, NOKIA Handy-Akku, Akku passend für Nokia BP-6M 3,6Volt 700mAh Li-Ion (kein Original), BP-6M Akku (kein Original), akku, Handy-Akku, 9562 9562
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.