Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2,4V 1,1Ah Industrieakku für Philips HQ 6762


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2,4V 1,1Ah Industrieakku für Philips HQ 6762
2,4V 1,1Ah Industrieakku für Philips HQ 6762
2,4V 1,1Ah Industrieakku für Philips HQ 6762
2,4V 1,1Ah Industrieakku für Philips HQ 6762
2,4V 1,1Ah Industrieakku für Philips HQ 6762
Artikel-Nr.:
     932-4135-5317
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     HQ 6762 2,4V 1,1Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
industrieakku
2,4V 1,1Ah Industrieakku für Philips HQ 6762
HHR120 Akkupack 2,4V NiMH Akku für Trockenrasierer Philishave

FDK 2,4 Volt NiMH Akkupack für Trocken-Rasier-Apparat mit den Industrie Zellen HHR 120. Dieser Akkupack wird in den meisten Trockenrasieren zum Beispiel: Philips HQ Serie, Braun und Panasonic Rasierapparat verbaut.

Technische Angaben:
Gewicht: 46 gr.
Kapazität: 1100 mAh
Zellengröße: 4/5 A
System: Ni-MH
Spannung: 2,4 Volt
Höhe: 42 mm
Länge: 28 mm
Breite: 14 mm

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: HQ 6762

Passend für Hersteller: Haarschneider & Rasierer - (Kein ORIGINAL Haarschneider & Rasierer Produkt!)

  • 2,4V NiMH FDK Akkupack (ehemals Sanyo)
  • geeigent für viele Akku-Rasierer
  • zB. Philips Philishave HQ Serie, Braun, Grundig

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Haarschneider & Rasierer Industrieakku, 2,4V 1,1Ah Industrieakku für Philips HQ 6762, HHR120 Akkupack 2,4V NiMH Akku für Trockenrasierer Philishave, Haarschneider & Rasierer Industrieakku HQ 6762 HQ 6762, akku, 9544 9544
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.