Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Motorola SNN5696A 3,7Volt 600mAh Li-Ion (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNN5696A Akku (kein Original)
SNN5696A Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-4176
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Motorola SNN5696A 3,7Volt 600mAh Li-Ion (kein Original)
EAN/GTIN:
     4041683628453
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akkus für LG-Handys
Akkus für Motorola-Handys
Akkus für Panasonic-Handys
Akku passend für Motorola SNN5696A 3,7Volt 600mAh Li-Ion (kein Original)
SNN5696A Akku (kein Original)

siehe Artikel 099-2957

Technische Angaben:
Gewicht: 17 gr.
mAh: 600
System: Li-Ion
Spannung: 3,7 Volt

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: MOTOROLA - (Kein ORIGINAL MOTOROLA Produkt!)

  • kein original MOTOROLA Akku
  • kompatibel zum original Handy Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät / Netzteil
  • Ersatzakku mit Überlade & Kurzschluss -Schutz
  • mit Markenzellen zB. Panasonic. Sanyo. LG. Samsung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkus für Samsung-Handys, Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akkus für motorola handys, MOTOROLA Handy-Akku, Akku passend für Motorola SNN5696A 3,7Volt 600mAh Li-Ion (kein Original), SNN5696A Akku (kein Original), akku, Handy-Akku, 9534 9534
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.