Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0,0V 0mAh Mainsconector für Klauke ESG45-Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0,0V 0mAh Mainsconector für Klauke ESG45-Plus
0,0V 0mAh Mainsconector für Klauke ESG45-Plus
0,0V 0mAh Mainsconector für Klauke ESG45-Plus
0,0V 0mAh Mainsconector für Klauke ESG45-Plus
Artikel-Nr.:
     932-4240#2245
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     esg45plus 0,0V 0mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klauke Mainsconector
0,0V 0mAh Mainsconector für Klauke ...
Mainsconnector von Akku Power MC-54...
Klauke Mainsconector esg45plus ESG4...
0,0V 0mAh Mainsconector für Klauke ESG45-Plus
Mainsconnector von Akku Power MC-540 12V ersetzt Makita Akkus 1222, 1220, 1234

Akku Power Schaltnetzteil (Mainsconnector) ersetzt bzw. passt für alle 12 Volt Makita 1220 Akkus sowie Akku Power P541 bis P547.

Technische Angaben:
- Schaltnetzteil: ersetzt Makita Akkus 1222, 1220, 1234
- 220V Input
- Output 12V
- 30A max.
- Gewicht: 840g
- Kabel: EU Stecker 5m

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: esg45plus

Passend für Hersteller: Klauke - (Kein ORIGINAL Klauke Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: netzteil, Mainsconector, 9504 9504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,76*
€ 206,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,30*
€ 203,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,85*
€ 185,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,55*
€ 167,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.