Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0,0V 0mAh Mainsconector für Klauke ESG50-Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0,0V 0mAh Mainsconector für Klauke ESG50-Plus
0,0V 0mAh Mainsconector für Klauke ESG50-Plus
0,0V 0mAh Mainsconector für Klauke ESG50-Plus
0,0V 0mAh Mainsconector für Klauke ESG50-Plus
0,0V 0mAh Mainsconector für Klauke ESG50-Plus
Artikel-Nr.:
     932-4240#2246
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     esg50plus 0,0V 0mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klauke Mainsconector
0,0V 0mAh Mainsconector für Klauke ...
Mainsconnector von Akku Power MC-54...
Klauke Mainsconector esg50plus ESG5...
0,0V 0mAh Mainsconector für Klauke ESG50-Plus
Mainsconnector von Akku Power MC-540 12V ersetzt Makita Akkus 1222, 1220, 1234

Akku Power Schaltnetzteil (Mainsconnector) ersetzt bzw. passt für alle 12 Volt Makita 1220 Akkus sowie Akku Power P541 bis P547.

Technische Angaben:
- Schaltnetzteil: ersetzt Makita Akkus 1222, 1220, 1234
- 220V Input
- Output 12V
- 30A max.
- Gewicht: 840g
- Kabel: EU Stecker 5m

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: esg50plus

Passend für Hersteller: Klauke - (Kein ORIGINAL Klauke Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: netzteil, Mainsconector, 9504 9504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,75*
€ 217,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,72*
€ 212,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,57*
€ 188,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.