Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mainsconnector von Akku Power MC-540 12V ersetzt Makita Akkus 1222, 1220, 1234


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC-540 12V ersetzt Makita Akkus 1222, 1220, 1234
MC-540 12V ersetzt Makita Akkus 1222, 1220, 1234
MC-540 12V ersetzt Makita Akkus 1222, 1220, 1234
MC-540 12V ersetzt Makita Akkus 1222, 1220, 1234
Artikel-Nr.:
     932-4240
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     MC540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MAKITA Mainsconector
Mainsconnector von Akku Power MC-54...
MC-540 12V ersetzt Makita Akkus 122...
MAKITA Mainsconector MC540 MC540
Mainsconnector von Akku Power MC-540 12V ersetzt Makita Akkus 1222, 1220, 1234
MC-540 12V ersetzt Makita Akkus 1222, 1220, 1234

Akku Power Schaltnetzteil (Mainsconnector) ersetzt bzw. passt für alle 12 Volt Makita 1220 Akkus sowie Akku Power P541 bis P547.

Technische Angaben:
- Schaltnetzteil: ersetzt Makita Akkus 1222, 1220, 1234
- 220V Input
- Output 12V
- 30A max.
- Gewicht: 840g
- Kabel: EU Stecker 5m

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: MC540

Passend für Hersteller: MAKITA - (Kein ORIGINAL MAKITA Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: netzteil, Mainsconector, 9504 9504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,53*
€ 185,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,26*
€ 168,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.