Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Power Mainsconnector MC-560 APMA/CL-14,4V ersetzt alle Makita 1420 Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC-560 APMA/CL-14,4V
MC-560 APMA/CL-14,4V
Artikel-Nr.:
     932-4241
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     MC560
EAN/GTIN:
     4041683670209
Suchbegriffe:
AKKU POWER Mainsconector
Akku Power Mainsconnector MC-560 AP...
MC-560 APMA/CL-14,4V
AKKU POWER Mainsconector MC560 MC56...
Akku Power Mainsconnector MC-560 APMA/CL-14,4V ersetzt alle Makita 1420 Akkus
MC-560 APMA/CL-14,4V

Akku Power Schaltnetzteil (Mainsconnector) ersetzt bzw. passt für alle 14,4 Volt Makita 1420 Akkus sowie Akku Power P561 bis P567.

Technische Angaben:
- 220V Input
- Output 14,4V
- 30A max.
- Gewicht: 840g
- Kabel: EU Stecker 5m

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: MC560

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: netzteil, Mainsconector, 9503 9503
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,99*
€ 188,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,23*
€ 178,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.