Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Power Mainsconnector MC-170 APAC-14,4V ersetzt alle 14,4V Atlas Copco Schiebe-Akkus B14.4, BX14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC-170 APAC-14,4V
MC-170 APAC-14,4V
Artikel-Nr.:
     932-4244
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     MC170
EAN/GTIN:
     4041683670223
Suchbegriffe:
AKKU POWER Mainsconector
Akku Power Mainsconnector MC-170 AP...
MC-170 APAC-14,4V
AKKU POWER Mainsconector MC170 MC17...
Akku Power Mainsconnector MC-170 APAC-14,4V ersetzt alle 14,4V Atlas Copco Schiebe-Akkus B14.4, BX14
MC-170 APAC-14,4V

Akku Power Schaltnetzteil (Mainsconnector) ersetzt bzw. passt für alle 14,4 Volt Atlas Copco Schiebe-Akkus vom Typ B14.4, sowie AkkuPower P171 und P172.

Technische Angaben:
- 220V Input
- Output 14,4V
- 30A max.
- Gewicht: 840g
- Kabel: EU Stecker 5m

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: MC170

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: netzteil, Mainsconector, 9500 9500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,66*
€ 228,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,79*
€ 225,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,93*
€ 217,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,63*
€ 205,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,52*
€ 186,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.