Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

1,2V 750mAh Micro Akku für Varta T398


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1,2V 750mAh Micro Akku für Varta T398
1,2V 750mAh Micro Akku für Varta T398
Artikel-Nr.:
     932-4332#4300
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     t398 1,2V 750mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
1,2V 750mAh Micro Akku für Varta T398
Panasonic Eneloop Micro (AAA) Akku BK-4MCC 1,2Volt 750mAh NiMH (1 Stück)

Die Aller neueste Generation der erfolgreichen eneloop Akkus von Panasonic. Jetzt mit bis zu 2100 Ladezyklen. Nochmals verringerte Selbstentladung: Nach 5 Jahren Nichtverwendung immer noch 70% Restkapazität! Vorgeladen sind die Panasonic eneloop Akkus umweltbewusst mit Solarenergie.

Technische Angaben:
Gewicht: 11 g
Nennkapazität: 750 mAh
Zellengröße: AAA (Micro)
System: Ni-MH
Spannung: 1,2 Volt
Höhe/ Ø: 44,50 / 10,5 mm

Hersteller: PANASONIC
Hersteller-Nummer: t398

Passend für Hersteller: Varta - (Kein ORIGINAL Varta Produkt!)

  • Jetzt mit bis 2100 Ladezyklen
  • kaum Selbstentladung
  • besonders langlebig
  • vorgeladen mit Solarenergie
  • recyclingfähig

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, akku aaa nimh, aaa akku, Varta Micro Akku, 1,2V 750mAh Micro Akku für Varta T398, Panasonic Eneloop Micro (AAA) Akku BK-4MCC 1,2Volt 750mAh NiMH (1 Stück), Varta Micro Akku t398 T398, akku, Micro Akku, 9483 9483
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.