Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1,2V 750mAh Micro Akku für Siemens Gigaset C100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1,2V 750mAh Micro Akku für Siemens Gigaset C100
1,2V 750mAh Micro Akku für Siemens Gigaset C100
Artikel-Nr.:
     932-4332#4358
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     gigasetc100 1,2V 750mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku für Siemens
akku für siemens
1,2V 750mAh Micro Akku für Siemens Gigaset C100
Panasonic Eneloop Micro (AAA) Akku BK-4MCC 1,2Volt 750mAh NiMH (1 Stück)

Die Aller neueste Generation der erfolgreichen eneloop Akkus von Panasonic. Jetzt mit bis zu 2100 Ladezyklen. Nochmals verringerte Selbstentladung: Nach 5 Jahren Nichtverwendung immer noch 70% Restkapazität! Vorgeladen sind die Panasonic eneloop Akkus umweltbewusst mit Solarenergie.

Technische Angaben:
Gewicht: 11 g
Nennkapazität: 750 mAh
Zellengröße: AAA (Micro)
System: Ni-MH
Spannung: 1,2 Volt
Höhe/ Ø: 44,50 / 10,5 mm

Hersteller: PANASONIC
Hersteller-Nummer: gigasetc100

Passend für Hersteller: Siemens - (Kein ORIGINAL Siemens Produkt!)

  • Jetzt mit bis 2100 Ladezyklen
  • kaum Selbstentladung
  • besonders langlebig
  • vorgeladen mit Solarenergie
  • recyclingfähig

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Siemens Micro Akku, 1,2V 750mAh Micro Akku für Siemens Gigaset C100, Panasonic Eneloop Micro (AAA) Akku BK-4MCC 1,2Volt 750mAh NiMH (1 Stück), Siemens Micro Akku gigasetc100 Gigaset C100, akku, Micro Akku, 9483 9483
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.