Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TADIRAN Lithium Batterie SL-2770S Baby Batterie mit 3,6 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SL-2770S Baby Batterie
SL-2770S Baby Batterie
SL-2770S Baby Batterie
SL-2770S Baby Batterie
SL-2770S Baby Batterie
Artikel-Nr.:
     932-4347
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     11 2 17701 00
EAN/GTIN:
     4041683629665
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
TADIRAN Lithium Batterie SL-2770S Baby Batterie mit 3,6 Volt
SL-2770S Baby Batterie

Spezial Batterie Tadiran Lithium

Technische Angaben:
Primär Batterie
Gewicht: 50 gr.
Durchmesser: 26 mm
mAh: 8500
Zellengröße: C (Baby)
System: Lithium
Spannung: 3,6 Volt
Höhe: 50,00 mm

Hersteller: TADIRAN
Hersteller-Nummer: 11 2 17701 00

  • 3,6 Volt Lithum C / Baby Batterie
  • bewährte Tadiran Qualität
  • nicht aufladbar!
  • ohne Lötfahne

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, Lithium Batterie, baby batterie, TADIRAN Lithium Batterie, TADIRAN Lithium Batterie SL-2770S Baby Batterie mit 3,6 Volt, SL-2770S Baby Batterie, TADIRAN Lithium Batterie 11 2 17701 00 11 2 17701 00, 038-4347-tadiran-lithium-batterie-sl-2770s-baby-batterie-mit-3-6-volt-sl-2770s-baby-batterie-tadiran-tadiran-lithium-batterie-sl-2770s-baby-batterie-m-batterien-sl-2770-s-sl-2770s-sl-2770s-baby-batterie-lithium-batterie-11-2-17701-00-tadiran-
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
530
€ 4,95*
ab € 8,84*
€ 12,80*
€ 6,90*
ab € 10,16*
€ 14,60*
4 Tage
34
€ 5,00*
ab € 13,80*
€ 21,54*
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 23,51*
€ 34,73*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.