Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonakku für UNIDEN LIBERTY 1 Akku (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIBERTY 1 Akku (kein Original)
LIBERTY 1 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-4449
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Telefonakku LIBERTY 1 (kein Original)
EAN/GTIN:
     4041683630500
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
akku schnurlostelefon
Telefonakku für UNIDEN LIBERTY 1 Akku (kein Original)
LIBERTY 1 Akku (kein Original)

Schurlos Akku Ni-MH 4,8V 320mAh

Technische Angaben:
Gewicht: 1 gr.
Durchmesser: 25 mm
mAh: 320
System: Ni-MH
Spannung: 4,8 Volt
Höhe: 34,40 mm

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: UNIDEN - (Kein ORIGINAL UNIDEN Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: UNIDEN Telefon-Akku, Telefonakku für UNIDEN LIBERTY 1 Akku (kein Original), LIBERTY 1 Akku (kein Original), akku, Telefon-Akku, 9451 9451
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.