Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Siemens GigaSet E450 mit 2,4V 500-650mAh Ni-MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIGASET E45 Akku (kein Original)
GIGASET E45 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-4467
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     V30145-K1310-X382
EAN/GTIN:
     4041683630647
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku für Siemens
akku für siemens
Akku für Siemens GigaSet E450 mit 2,4V 500-650mAh Ni-MH
GIGASET E45 Akku (kein Original)

Org. Hersteller-Bez.: V30145-K1310-X382, passend für Siemens Gigaset E450, Siemens Gigaset E455
E40, E45, E450, E450 ECO, E450 SIM, E455, E455 ECO, E455 SIM Twin.

Technische Angaben:
Gewicht: 40 gr.
Kapazität: 500- 650 mAh
System: Ni-MH
Spannung: 2,4 Volt
Höhe: 5,20 mm
Breite: 33,00 mm
Länge: 35,00 mm

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: V30145-K1310-X382

Passend für Hersteller: SIEMENS - (Kein ORIGINAL SIEMENS Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: SIEMENS TELEFON-AKKU, Akku für Siemens GigaSet E450 mit 2,4V 500-650mAh Ni-MH, GIGASET E45 Akku (kein Original), SIEMENS TELEFON-AKKU V30145-K1310-X382 V30145-K1310-X382, akku, TELEFON-AKKU, 9439 9439
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.