Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Siemens GigaSet Active M mit 3,6Volt 550mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIGASET ACTIVE M Akku (kein Original)
GIGASET ACTIVE M Akku (kein Original)
GIGASET ACTIVE M Akku (kein Original)
GIGASET ACTIVE M Akku (kein Original)
GIGASET ACTIVE M Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-4475
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Siemens GigaSet Active M mit 3,6Volt 550mAh
EAN/GTIN:
     4041683630692
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku für Siemens
akku für siemens
Akku für Siemens GigaSet Active M mit 3,6Volt 550mAh
GIGASET ACTIVE M Akku (kein Original)

Org. Hersteller-Bez.: V30145-K1310-X132


Technische Angaben:
Gewicht: 42 gr.
Kapazität: 550mAh
System: Ni-MH
Spannung: 3,6 Volt

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: SIEMENS - (Kein ORIGINAL SIEMENS Produkt!)

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: SIEMENS TELEFON-AKKU, AkkuSiemens GigaSet Active M mit 3,6Volt 550mAh, GIGASET ACTIVE M Akku (kein Original), 100-4475-akku-fuer-siemens-gigaset-active-m-mit-3-6volt-550mah-akku-ersatzakku-telefonakku-wechselakku-siemens-telefon-gigaset-active-m-v30145-k1310-x132-gigaset-4000-micro-4010-micro-gigaset-4015-micro-gigaset-active-m-akku-kein-original-schnurlos-telef
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.