Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für LG KE850 3,7Volt 800mAh Li-Poly (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KE 850 Akku (kein Original)
KE 850 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-4490
Hersteller:
     OTB
Herst.-Nr.:
     KE850 3,7Volt 800mAh Li-Poly (kein Original)
EAN/GTIN:
     4041683630845
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akkus für LG-Handys
Akkus für Panasonic-Handys
Akkus für Samsung-Handys
Akku passend für LG KE850 3,7Volt 800mAh Li-Poly (kein Original)
KE 850 Akku (kein Original)

Handy Akku passend für LG KE850 Handymodell.
Bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Original-Akku.


Technische Angaben:
mAh: 800
System: Li-Poly
Spannung: 3,6 Volt

Hersteller: OTB

Passend für Hersteller: LG - (Kein ORIGINAL LG Produkt!)

  • kein original LG Akku
  • kompatibel zum original Handy Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät / Netzteil
  • Ersatzakku mit Überlade & Kurzschluss -Schutz
  • mit Markenzellen zB. Panasonic. Sanyo. LG. Samsung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handyakku 800mah, akkus für samsung handys, LG Handy-Akku, Akku passend für LG KE850 3,7Volt 800mAh Li-Poly (kein Original), KE 850 Akku (kein Original), akku, Handy-Akku, 9430 9430
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.