Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notebookakku für ASUS M 3 Akku (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M 3 Akku (kein Original)
M 3 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-4613
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Notebookakku M 3 (kein Original)
EAN/GTIN:
     4041683631798
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Samsung
Akku für Sanyo
Akku für Laptop
Notebookakku für ASUS M 3 Akku (kein Original)
M 3 Akku (kein Original)

Org. Hersteller-Bez.: BPM3N / 70-N804B1200 / 70-NDV5B1000 / M3N-4S2P / M3N-1D / M3N4S2P




Technische Angaben:
mAh: 4400
System: Li-Ion
Spannung: 14,8 Volt
Farbe: silber

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: ASUS - (Kein ORIGINAL ASUS Produkt!)

  • kein original ASUS Laptop Akku
  • kompatibel zum original Notebook Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät / Netzteil
  • Ersatzakku mit Überlade & Kurzschluss -Schutz
  • mit Markenzellen zB. Panasonic. Sanyo. LG. Samsung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, Notebookakku für Panasonic, notebook akku 14,8v, notebookakku für panasonic, ASUS NOTEBOOKAKKU, Notebookakku für ASUS M 3 Akku (kein Original), M 3 Akku (kein Original), akku, NOTEBOOKAKKU, 9410 9410
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.