Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notebookakku für ASUS A 4 Akku (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A 4 Akku (kein Original)
A 4 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-4614
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Notebookakku A 4 (kein Original)
EAN/GTIN:
     4041683631804
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Samsung
Akku für Sanyo
Akku für Laptop
Notebookakku für ASUS A 4 Akku (kein Original)
A 4 Akku (kein Original)

Org. Hersteller-Bez.: A42-A4 / 70-N9X1B1000 / 90-N9X1B1000

Technische Angaben:
mAh: 4400
System: Li-Ion
Spannung: 14,8 Volt

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: ASUS - (Kein ORIGINAL ASUS Produkt!)

  • kein original ASUS Laptop Akku
  • kompatibel zum original Notebook Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät / Netzteil
  • Ersatzakku mit Überlade & Kurzschluss -Schutz
  • mit Markenzellen zB. Panasonic. Sanyo. LG. Samsung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, Notebookakku für Panasonic, notebook akku 14,8v, notebookakku für panasonic, ASUS NOTEBOOKAKKU, Notebookakku für ASUS A 4 Akku (kein Original), A 4 Akku (kein Original), akku, NOTEBOOKAKKU, 9409 9409
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.