Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Toshiba Portege R100 mit 10,8Volt 1.600mAh Li-Poly


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PORTEGE R100 Akku (kein Original)
PORTEGE R100 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-4624
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Toshiba Portege R100 mit 10,8Volt 1.600mAh Li-Poly
EAN/GTIN:
     4041683631903
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Samsung
Akku für Sanyo
Akku für Laptop
Akku für Toshiba Portege R100 mit 10,8Volt 1.600mAh Li-Poly
PORTEGE R100 Akku (kein Original)

Bauähnlich: PA3154U1BRS / PA3154U2BAS / PA3154U2BRS


Technische Angaben:
Spannung: 11,1 Volt
Kapazität: 1600 mAh
System: Li-Polymer
kein Original-Akku

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: TOSHIBA - (Kein ORIGINAL TOSHIBA Produkt!)

  • kein original TOSHIBA Laptop Akku
  • kompatibel zum original Notebook Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät / Netzteil
  • Ersatzakku mit Überlade & Kurzschluss -Schutz
  • mit Markenzellen zB. Panasonic. Sanyo. LG. Samsung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Panasonic, Notebookakku für Toshiba, notebook akku lipo, notebookakku für panasonic, notebookakku 11,1v, TOSHIBA NOTEBOOKAKKU, Akku für Toshiba Portege R100 mit 10,8Volt 1.600mAh Li-Poly, PORTEGE R100 Akku (kein Original), akku, NOTEBOOKAKKU, 9406 9406
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.