Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notebookakku für COMPAL BC L31 Akku (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BC L31 Akku (kein Original)
BC L31 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-4663
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Notebookakku BC L31 (kein Original)
EAN/GTIN:
     4041683632252
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Samsung
Akku für Sanyo
Akku für Laptop
Notebookakku für COMPAL BC L31 Akku (kein Original)
BC L31 Akku (kein Original)

Org. Hersteller-Bez.: 337607-003 / DG103A / L18650-8ZTX / PP2082P

Technische Angaben:
Gewicht: 414 gr.
mAh: 4600
System: Li-Ion
Spannung: 14,8 Volt
Höhe: 20,00 mm
Breite: 103,30 mm
Länge: 128,50 mm

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: COMPAL - (Kein ORIGINAL COMPAL Produkt!)

  • kein original COMPAL Laptop Akku
  • kompatibel zum original Notebook Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät / Netzteil
  • Ersatzakku mit Überlade & Kurzschluss -Schutz
  • mit Markenzellen zB. Panasonic. Sanyo. LG. Samsung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Compal, Notebookakku für Panasonic, notebookakku für panasonic, COMPAL NOTEBOOKAKKU, NotebookakkuCOMPAL BC L31 Akku (kein Original), BC L31 Akku (kein Original), 198-4663-bc-l31-akku-kein-original-bc-l31-akku-compal-notebookakku-fuer-compal-bc-l31-akku-kein-origina-akkus-org-hersteller-bez-336962-001-337607-001-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.