Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für IBM 08K8192 10,8Volt 7.200mAh Li-Ion (kein Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
08K8193 Akku (kein Original)
08K8193 Akku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-4694
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     08K8192 10,8Volt 7.200mAh Li-Ion (kein Original)
EAN/GTIN:
     4041683632542
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Samsung
Akku für Sanyo
Akku für Laptop
Akku passend für IBM 08K8192 10,8Volt 7.200mAh Li-Ion (kein Original)
08K8193 Akku (kein Original)

Notebook- bzw. Laptop Akku passend für Modelle von IBM THINKPAD R50, THINKPAD R50-1830
bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Original-Akku.


Technische Angaben:
Spannung: 10,8 Volt
mAh: 7200 mAh
L/B/H: 225,7 / 80,21 / 20,3 mm
System: Li-Ion
Gewicht: 455 Gramm

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: IBM - (Kein ORIGINAL IBM Produkt!)

  • kein original IBM Laptop Akku
  • kompatibel zum original Notebook Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät / Netzteil
  • Ersatzakku mit Überlade & Kurzschluss -Schutz
  • mit Markenzellen zB. Panasonic. Sanyo. LG. Samsung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

... > Akkus > Notebook-Akkus > IBM
Weitere Suchbegriffe: Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, Notebookakku für Panasonic, lion notebookakku 10,8v, notebookakku für panasonic, akku für laptop 10,8v, IBM NOTEBOOKAKKU, Akku passend für IBM 08K8192 10,8Volt 7.200mAh Li-Ion (kein Original), 08K8193 Akku (kein Original), akku, NOTEBOOKAKKU, 9383 9383
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.