Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Uhrenbatterie V371


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta V371, 1 Stück
Varta V371, 1 Stück
Varta V371, 1 Stück
Varta V371, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     932-4705
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V-371-NABLI-VARTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Uhrenbatterie V371
Varta V371, 1 Stück

Knopfzelle von Varta

Technische Angaben:
Varta Type V371
Int. Baugröße SR69
Elektrochemisches System Primär Silber
Durchmesser 9,5 mm
Höhe 2,1 mm
Gewicht 0,61 g
Kapazität 44 mAh
Spannung 1,55 V

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: V-371-NABLI-VARTA

  • bewährte Varta Qualität
  • Silberoxid Knopfzelle
  • Lieferumfang: 1 Stück

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, VARTA Uhrenbatterie, Varta Uhrenbatterie V371, Varta V371, 1 Stück, VARTA Uhrenbatterie V-371-NABLI-VARTA V-371-NABLI-VARTA, batterie, 9376 9376
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.