Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Uhren-Batterie V392 Knopfzelle LR41, AG3, SR41, SR41W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta V392 Uhrenbatterie
Varta V392 Uhrenbatterie
Varta V392 Uhrenbatterie
Varta V392 Uhrenbatterie
Varta V392 Uhrenbatterie
Artikel-Nr.:
     932-4707
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00392101111
EAN/GTIN:
     4041683632665
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Uhren-Batterie V392 Knopfzelle LR41, AG3, SR41, SR41W
Varta V392 Uhrenbatterie

Varta V392 Uhrenbatterie, weitere Bezeichnungen anderer Hersteller sind AG3, SR41, SR41W

Technische Angaben:
Varta Type V392
Int. Baugröße SR41
Elektrochemisches System Primär Silber
Durchmesser 7,9 mm
Höhe 3,6 mm
Gewicht 0,69 g
Kapazität 38 mAh
Spannung 1,55 V
Lieferumfang: 1 Stück

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: 00392101111

  • bewährte Varta Qualität
  • lange Lagerfähig
  • geringe Selbstentladung
  • neuste Produktion
  • Lieferung: 1 Stück

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, VARTA Uhrenbatterie, Varta Uhren-Batterie V392 Knopfzelle LR41, AG3, SR41, SR41W, Varta V392 Uhrenbatterie, VARTA Uhrenbatterie 00392101111 00392101111, 277-4707-varta-uhren-batterie-v392-knopfzelle-lr41-ag3-sr41-sr41w-v392-sg3-sr41-ag3-lr41-sr41w-varta-maxell-varta-uhrenbatterie-v392-batterien-batterie-knopfzelle-knopfzellen-v392-silberoxid-knopfzelle-silberoxid-v392-uhrenbatterie-00392101111-varta-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.