Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell MN1203 Plus 4,5V Flach-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MN1203 Plus Batterie
MN1203 Plus Batterie
Artikel-Nr.:
     932-6328
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     MN1203
EAN/GTIN:
     4041683633396
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
duracell flachbatterie
Duracell MN1203 Plus 4,5V Flach-Batterie
MN1203 Plus Batterie

Duracell Flachbatterie AlMn mit 4,5 Volt. Duracell die Markenbatterie überhaupt, Qualität die schon seit Jahren überzeugt.

Technische Angaben:
Gewicht: 169 gr.
Zellengröße: Flachbatterie
System: AlMn
Spannung: 4,5 Volt
Höhe: 67,00 mm
Breite: 22,00 mm
Länge: 62,00 mm

Hersteller: DURACELL
Hersteller-Nummer: MN1203

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: batterie flat pack, DURACELL Flachbatterie, Duracell MN1203 Plus 4,5V Flach-Batterie, MN1203 Plus Batterie, DURACELL Flachbatterie MN1203 MN1203, batterie, 9332 9332
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.