Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xcell Racingpack 3600er RC-Pack 7,2V NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3600er RC-Pack 7,2V NiMH
3600er RC-Pack 7,2V NiMH
Artikel-Nr.:
     932-8071
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     Xcell Racingpack 3600er RC-Pack 7,2V NiMH
EAN/GTIN:
     4041683648741
Suchbegriffe:
Modellbau-Akkus
Modellbauakku
Racingpack
racingpack 7,2v nimh
Xcell Racingpack 3600er RC-Pack 7,2V NiMH
3600er RC-Pack 7,2V NiMH

7,2V Racingpack mit 3600mAh, umschrumpft und mit Tamiya Stecker.

Technische Angaben:
Gewicht: 380 gr.
mAh: 3600
Zellengröße: SC (Sub-C)
System: Ni-MH
Spannung: 7,2 Volt
Konfiguration: L2x3 (Tamiya Stick)
Stecksystem: passend für Tamiya
Höhe: 23,00 mm
Breite: 46,00 mm
Länge: 134,00 mm

Hersteller: XCELL

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: modellbau akkus, nimh racingpack, XCELL Racingpack, Xcell Racingpack 3600er RC-Pack 7,2V NiMH, 3600er RC-Pack 7,2V NiMH, akku, 9331 9331
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.