Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Racingpack 2000er RC-Pack 4,8V NiMH Mignon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2000er RC-Pack 4,8V NiMH Mignon, Modellbau-Akkupack
2000er RC-Pack 4,8V NiMH Mignon, Modellbau-Akkupack
2000er RC-Pack 4,8V NiMH Mignon, Modellbau-Akkupack
2000er RC-Pack 4,8V NiMH Mignon, Modellbau-Akkupack
Artikel-Nr.:
     932-8110
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BK3MCCE
EAN/GTIN:
     4038338036145
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Sanyo Racingpack 2000er RC-Pack 4,8V NiMH Mignon
2000er RC-Pack 4,8V NiMH Mignon, Modellbau-Akkupack

Mignon Empfänger AkkuPack 4,8 Volt mit 2000 mAh AA Reihen-Pack aus Sanyo Eneloop Mignon Zellen. (ohne bzw. fast keine Selbstentladung)

Technische Angaben:
Gewicht: 120 gr.
Kapazität: 2000 mAh
Zellengröße: AA (Mignon)
System: Ni-MH
Spannung: 4,8 Volt
Konfiguration: F1x4 (4er Reihe)
Stecksystem: passend für Graupner
Höhe: 50,00 mm
Breite: 14,50 mm
Länge: 56,00 mm

Hersteller: PANASONIC
Hersteller-Nummer: BK3MCCE

  • Hochleistungs Empfänger-Akku
  • 4,8 Volt Akku mit Panasonic eneloop Zellen
  • geringe Selbstentladung, nur 5% pro Jahr
  • mit Graupner Stecker
  • Vorgeladen und sofort einsatzbereit

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
4955
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,39*
€ 13,70*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,48*
€ 13,81*
2 Tage
23
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,55*
€ 13,97*
2 Tage
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,55*
€ 13,98*
Lager 932
21 Tage
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 21,32*
€ 27,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.