Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät für JVC AA-V50 Charger für BN-V5xx Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lader für JVC AA-V50
Lader für JVC AA-V50
Artikel-Nr.:
     932-8143
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     AA-V50
EAN/GTIN:
     4041683649151
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Ladegerät für JVC AA-V50 Charger für BN-V5xx Akkus
Lader für JVC AA-V50

Schnell-Ladegerät von AccuCell für Li-Ion und Li-Polymer Akkus von 3,6Volt bis 7,4Volt.
Jetzt noch kleinere Maße vom Ladegerät und vom Netzadapter - ideal auch für die Reise geeignet.

Technische Angaben:
Die Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60 bis 90 Minuten
1200mAh (4,2Wh): 90 bis 120 Minuten
1800mAh (6,4Wh): 120 bis 180 Minuten
Maße (LxBxH): 104x68x34mm, Gewicht ca. 79gramm
Lieferumfang: Ladegerät, 100-240 Volt Weitbereichsadapter,
12 Volt Kfz-Adapter, ausführliche Bedienungsanleitung

Hersteller: ACCUCELL
Hersteller-Nummer: AA-V50

Passend für Hersteller: JVC - (Kein ORIGINAL JVC Produkt!)

  • kein original JVC Ladegrät
  • kleines kompaktes universal Ladegerät
  • kompatibel mit den original JVC Akku
  • Flexibel dank austauschbarer Ladeadapter
  • preiswertes Ersatzladegerät auch fürs Auto

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, JVC Kamera Ladegerät, LadegerätJVC AA-V50 ChargerBN-V5xx Akkus, LaderJVC AA-V50, JVC Kamera Ladegerät AA-V50 AA-V50, 351-8143-lader-fuer-jvc-aa-v50-bn-v507-bn-v514-schnell-ladegeraet-jvc-jvc-ladegeraet-bn-v507-bn-v514-alpha300-ladegeraet-fuer-jvc-bn-v507-bn-v514-schnell-ladege-ladegeraete-alpha300-aa-v50-aa-v50-jvc-aa-v50-bn-v507-bn-v514-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.