Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Knopfzellen Akku V200H Rohzelle 1,2Volt 200mAh NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V200H Rohzelle
V200H Rohzelle
V200H Rohzelle
V200H Rohzelle
Artikel-Nr.:
     932-8155
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     55625101501
EAN/GTIN:
     4041683649243
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
VARTA Knopfzellen Akku V200H Rohzelle 1,2Volt 200mAh NiMH
V200H Rohzelle

Varta V200H Rohzelle
Herst.Nr: 55625101501



Technische Angaben:
Spannung: 1,2 Volt
mAh: 200 mAh
L/B/H: 25,6 / 14,1 / 7,4 mm
Zellengröße: Knopfzelle
System: Ni-MH
Gewicht: 7 Gramm

Hersteller: VARTA
Hersteller-Nummer: 55625101501

  • Varta V200H Rohzelle
  • Herst.Nr: 55625101501
  • Zellengröße: Knopfzelle
  • System: Ni-MH

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, knopfzelle 1,2v nimh, knopfbatterie, varta knopfbatterie, VARTA Backup-Akku, VARTA Knopfzellen Akku V200H Rohzelle 1,2Volt 200mAh NiMH, V200H Rohzelle, VARTA Backup-Akku 55625101501 55625101501, akku, Backup-Akku, 9317 9317
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.