Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell ALPHA300 Li-ion, Lithium-Polymer Ladegerät für Konica Minolta NP-800 Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NP-800 Schnell-Ladegerät für Minolta DG-5W, DiMAGE
NP-800 Schnell-Ladegerät für Minolta DG-5W, DiMAGE
Artikel-Nr.:
     932-8190
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     AccuCell ALPHA300 Li-ion, Lithium-Polymer Konica Minolta NP-800 s
EAN/GTIN:
     4041683649588
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
AccuCell ALPHA300 Li-ion, Lithium-Polymer Ladegerät für Konica Minolta NP-800 Akkus
NP-800 Schnell-Ladegerät für Minolta DG-5W, DiMAGE

Schnell-Ladegerät von AccuCell für Li-Ion und Li-Polymer Akkus von 3,6Volt bis 7,4Volt.
Jetzt noch kleinere Maße vom Ladegerät und vom Netzadapter - ideal auch für die Reise geeignet.



















Technische Angaben:
Die Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60 bis 90 Minuten
1200mAh (4,2Wh): 90 bis 120 Minuten
1800mAh (6,4Wh): 120 bis 180 Minuten
Maße (LxBxH): 104x68x34mm, Gewicht ca. 79gramm
Lieferumfang: Ladegerät, 100-240 Volt Weitbereichsadapter,
12 Volt Kfz-Adapter, ausführliche Bedienungsanleitung

Hersteller: ACCUCELL

Passend für Hersteller: KONICA-MINOLTA - (Kein ORIGINAL KONICA-MINOLTA Produkt!)

  • kein original Konica Minolta Ladegrät
  • kleines kompaktes universal Ladegerät
  • kompatibel mit den original Konica Minolta Akku
  • Flexibel dank austauschbarer Ladeadapter
  • preiswertes Ersatzladegerät auch fürs Auto

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät Lipo, Ladegerät Lipo-Akku, Ladegerät Lithium-Polymer-Akku, Lipo Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, KONICA-MINOLTA Kamera Ladegerät, AccuCell ALPHA300 Li-ion, Lithium-Polymer LadegerätKonica Minolta NP-800 Akkus, NP-800 Schnell-LadegerätMinolta DG-5W, DiMAGE, 351-8190-np-800-schnell-ladegeraet-fuer-minolta-dg-5w-dimage-np-800-schnell-ladegeraet-fuer-minolta-dg-5w-dimag-konica-minolta-alpha300-alpha300-np-800-ladegeraet-fuer-konica-minolta-np-800-schnell-lade-ladegeraete-ladegeraet-minolta-np-800-schnell-ladegeraet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.