Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät Akku-Doktor BC 700 inkl. 4 Xcell 2700mAh Mignon Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Doktor BC 700 inkl. 4 Xcell 2700mAh Akkus
Akku-Doktor BC 700 inkl. 4 Xcell 2700mAh Akkus
Artikel-Nr.:
     932-8233
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     -Doktor BC 700 inkl. 4 Xcell 2700mAh Mignon s
EAN/GTIN:
     4041683649984
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Ladegerät Akku-Doktor BC 700 inkl. 4 Xcell 2700mAh Mignon Akkus
Akku-Doktor BC 700 inkl. 4 Xcell 2700mAh Akkus

Der Weltweit-Lader (Akku Doktor für NiMH/NiCD Micro / Mignon Akkus) mit dem individuell wählbaren Ladeprogramm für jeden Akku: Lädt, entlädt, frischt ältere oder länger gelagerte Akkus wieder auf und testet die Kapazität Ihrer Akkus. Lieferung mit 4 Stück Xcell 2700mAh Mignon Akkus.

Technische Angaben:
- NiCD/NiMH Ladegerät
- für 1-4 AA / AAA Akkus
- Ladestrom: 200-700mA
- AC/DC 100-240 Volt
- L: 130 mm
- B: 75 mm
- H: 40 mm
- Xcell Akkus:
- Mignon AA Size
- 1,2 Volt NiMH Akku
- Kapazität 2700 mAh

Hersteller: TECHNOLINE

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, aa akku ladegerät, TECHNOLINE Ladegerät-Set, Ladegerät Akku-Doktor BC 700 inkl. 4 Xcell 2700mAh Mignon Akkus, Akku-Doktor BC 700 inkl. 4 Xcell 2700mAh Akkus, ladegeraet, Ladegerät-Set, 10680 10680
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.