| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 932-8255 Herst.-Nr.: HHR-70AAAB8 EAN/GTIN: 4042883098671 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Panasonic Akku HHR-70AAA 1,2V 700mAh NiMH AAA Micro Industrie-Flattop ZelleHHR-70AAA Micro AkkuPanasonic Industie Micro Akku 1,2V 700mAh NiMH in Flattop Ausführung, hohe Leistung, zuverlässig und Robust. Schnelladefähig
Technische Angaben: Spannung: 1,2 Volt Kapazität: 700 mAh Höhe; 44,5 mm Ø: 10,5 mm Zellengröße: AAA (Micro) System: Ni-MH Gewicht: 26 Gramm Plus-Pol: flache Ausführung ohne Lötfahnen Hersteller: PANASONIC Hersteller-Nummer: HHR-70AAAB8 - Industrie Qualität
- Flattop Ausführung
- Lange Lebensdauer
- Stabile Spannungslage
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Industrieakku, Industriezelle, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, aaa nimh akku 700mah, nimh akku, aaa nimh akku, PANASONIC Micro Akku, Panasonic Akku HHR-70AAA 1,2V 700mAh NiMH AAA Micro Industrie-Flattop Zelle, HHR-70AAA Micro Akku, PANASONIC Micro Akku HHR-70AAAB8 HHR-70AAA, akku, Micro Akku, 9275 9275 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 1,42* | € 2,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 1,80* | € 3,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 2,73* | € 4,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 932 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 2,78* | € 4,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 932 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,78* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 932 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 932 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|