Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0,0V 0mAh Ladegerät für Gesipa Li-Ion Schnellwechselakku 14,4 V (2,6 Ah)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0,0V 0mAh Ladegerät für Gesipa Li-Ion Schnellwechselakku 14,4 V (2,6 Ah)
0,0V 0mAh Ladegerät für Gesipa Li-Ion Schnellwechselakku 14,4 V (2,6 Ah)
0,0V 0mAh Ladegerät für Gesipa Li-Ion Schnellwechselakku 14,4 V (2,6 Ah)
0,0V 0mAh Ladegerät für Gesipa Li-Ion Schnellwechselakku 14,4 V (2,6 Ah)
Artikel-Nr.:
     932-8270#3806
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     liionschnellwechselakku144v26ah 0,0V 0mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
werkzeugakku ladegerät 14.4v
ladegerät werkzeugakku
0,0V 0mAh Ladegerät für Gesipa Li-Ion Schnellwechselakku 14,4 V (2,6 Ah)
Ersatz-Ladegerät für Gesipa 14,4V Li-Ion Werkzeug-Akkus

Akku-Power Schnell-Ladegerät für 14,4V Li-Ion Gesipa Akkus und AP Ersatzakkus.Ersatzt das Gesipa Li-Ion Schnellladegerät 230/14,4 V mit der No.: 1457282Technische Angaben:- Ladestrom: 3 A- 14,4 Volt- L: 15 cm- B: 8,5 cm- H: 7,6 cm- für Gesipa Li-Ion Akkus geeignet- kein original Gesipa Ladegerät- nur für Li-Ion Akkus geeignet

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: liionschnellwechselakku144v26ah

Passend für Hersteller: Gesipa - (Kein ORIGINAL Gesipa Produkt!)

  • für 14,4 V Gesipa Li-Ion Akkus
  • mit mechanischem und elektrischem Verpolschutz
  • Hoher Ladestrom von 3 A
  • Ersetzt Gesipa Ladegerät 14,4 V
  • bewährtes AP Qualitäts-Produkt

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Gesipa Ladegerät, 0,0V 0mAh Ladegerät für Gesipa Li-Ion Schnellwechselakku 14,4 V (2,6 Ah), Ersatz-Ladegerät für Gesipa 14,4V Li-Ion Werkzeug-Akkus, Gesipa Ladegerät liionschnellwechselakku144v26ah Li-Ion Schnellwechselakku 14,4 V (2,6 Ah), ladegeraet, Ladegerät, 9268 9268
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.