Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0,0V 0mAh Ladegerät für Würth ANG 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0,0V 0mAh Ladegerät für Würth ANG 14
0,0V 0mAh Ladegerät für Würth ANG 14
0,0V 0mAh Ladegerät für Würth ANG 14
0,0V 0mAh Ladegerät für Würth ANG 14
0,0V 0mAh Ladegerät für Würth ANG 14
Artikel-Nr.:
     932-8270#3812
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     ang14 0,0V 0mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku
0,0V 0mAh Ladegerät für Würth ANG 14
Ersatz-Ladegerät für Gesipa 14,4V Li-Ion Werkzeug-Akkus

Akku-Power Schnell-Ladegerät für 14,4V Li-Ion Gesipa Akkus und AP Ersatzakkus.Ersatzt das Gesipa Li-Ion Schnellladegerät 230/14,4 V mit der No.: 1457282Technische Angaben:- Ladestrom: 3 A- 14,4 Volt- L: 15 cm- B: 8,5 cm- H: 7,6 cm- für Gesipa Li-Ion Akkus geeignet- kein original Gesipa Ladegerät- nur für Li-Ion Akkus geeignet

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: ang14

Passend für Hersteller: Würth - (Kein ORIGINAL Würth Produkt!)

  • für 14,4 V Gesipa Li-Ion Akkus
  • mit mechanischem und elektrischem Verpolschutz
  • Hoher Ladestrom von 3 A
  • Ersetzt Gesipa Ladegerät 14,4 V
  • bewährtes AP Qualitäts-Produkt

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Würth Ladegerät, 0,0V 0mAh Ladegerät für Würth ANG 14, Ersatz-Ladegerät für Gesipa 14,4V Li-Ion Werkzeug-Akkus, Würth Ladegerät ang14 ANG 14, ladegeraet, Ladegerät, 9268 9268
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.