Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKoki Bohrer Forstnerbohrer Ø22mm (400.172.69)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer Ø22mm
Forstnerbohrer Ø22mm
Artikel-Nr.:
     932-8476
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     40017269
EAN/GTIN:
     4250155815745
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
astlochbohrer 22mm
HiKoki Bohrer Forstnerbohrer Ø22mm (400.172.69)
Forstnerbohrer Ø22mm

Original HiKoki Forstner-Bohrer (entspricht der DIN 7483 G Norm), kompatibel zu allen Bohrmaschinen zB. AEG, Atlas-Copco, Bosch, Hilti, Fein, Festool, Makita, Metabo, und weitere.

Technische Angaben:
- Durchmesser: 22 mm
- Gesamtlänge: 90 mm
- Arbeitslänge: 50 mm
- nach DIN 7483 G Norm
- Profi-Qualitäts-Bohrer

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 40017269

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, HiKoki Bohrer, HiKoki Bohrer Forstnerbohrer Ø22mm (400.172.69), Forstnerbohrer Ø22mm, HiKoki Bohrer 40017269 40017269, baumarkt, Bohrer, 9214 9214
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.