Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKoki Bohrer 3 Stück Holzbohrer mit Bitaufnahme Ø4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 Stück Holzbohrer mit Bitaufnahme Ø4mm
3 Stück Holzbohrer mit Bitaufnahme Ø4mm
Artikel-Nr.:
     932-8491
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     40016120
EAN/GTIN:
     4250155812959
Suchbegriffe:
HiKoki Bohrer
HiKoki Bohrer 3 Stück Holzbohrer mi...
3 Stück Holzbohrer mit Bitaufnahme ...
HiKoki Bohrer 40016120 40016120
HiKoki Bohrer 3 Stück Holzbohrer mit Bitaufnahme Ø4mm
3 Stück Holzbohrer mit Bitaufnahme Ø4mm

3 Stück original HiKoki Power Spiralbohrer mit Bitaufnahme, kompatibel zu allen Bohrmaschinen zB. AEG, Atlas-copco, Bosch, Hilti, Fein, Festool, Makita, Metabo, uw.

Technische Angaben:
- Durchmesser: 4 mm
- Länge: 44 mm
- 3 Stück

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 40016120

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.