Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14,4V 3,0Ah Akku für Atlas-Copco 14,4 Volt B14.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14,4V 3,0Ah Akku für Atlas-Copco 14,4 Volt B14.4
14,4V 3,0Ah Akku für Atlas-Copco 14,4 Volt B14.4
14,4V 3,0Ah Akku für Atlas-Copco 14,4 Volt B14.4
14,4V 3,0Ah Akku für Atlas-Copco 14,4 Volt B14.4
Artikel-Nr.:
     932-8749-2327
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     B14.4 14,4V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku für Atlas Copco
Akkus für Atlas Copco-Werkzeug
14,4V 3,0Ah Akku für Atlas-Copco 14,4 Volt B14.4
Akku passend für Atlas Copco MX14.4 mit 14,4V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Atlas Copco/AEG/Milwaukee Geräte 14,4V: BDSE14.4T, BS2E14.4T, PES14.4T, P14.4T.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1810AC.

Technische Angaben:
- NiMH Akku
- Spannung 14,4 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Gewicht 840g
- Original AP Akku
- 121 x 77 x 70 mm

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: B14.4

Passend für Hersteller: Atlas-Copco - (Kein ORIGINAL Atlas-Copco Produkt!)

  • kein original ATLAS COPCO Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • verschraubtes Gehäuse

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Milwaukee, Akkus für Milwaukee-Werkzeug, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 14,4v 3,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 14,4v, Atlas-Copco Werkzeugakku, 14,4V 3,0Ah Akku für Atlas-Copco 14,4 Volt B14.4, Akku passend für Atlas Copco MX14.4 mit 14,4V 3,0Ah Ni-MH, Atlas-Copco Werkzeugakku B14.4 B14.4, akku, 8977 8977
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.