Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKoki Bürste Ø 80mm M14 Topfbürste mit Draht, 751307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ø 80mm M14 Topfbürste mit Draht, 751307
Ø 80mm M14 Topfbürste mit Draht, 751307
Artikel-Nr.:
     932-8762
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     751307
EAN/GTIN:
     8717154657159
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
flächenbürste
HiKoki Bürste Ø 80mm M14 Topfbürste mit Draht, 751307
Ø 80mm M14 Topfbürste mit Draht, 751307

HiKoki Topfbürste mit Draht (gedreht) für sämtliche Elektrowerkzeuge mit einer M14 Aufnahme, passend für Bosch, Makita, Dewalt, ELU, HiKoki, Panasonic, Metabo, AEG, Atlas Copco, Milwaukee etc.

Technische Angaben:
- Durchmesser: 80 mm
- Drahtstärke: 0,5 mm
- Gewinde: M14
- Original HiKoki Bürste

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 751307

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: HiKoki STAHLBÜRSTE, HiKoki Bürste Ø 80mm M14 Topfbürste mit Draht, 751307, Ø 80mm M14 Topfbürste mit Draht, 751307, HiKoki STAHLBÜRSTE 751307 751307, baumarkt, STAHLBÜRSTE, 8966 8966
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,88*
€ 18,77*
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 14,96*
€ 21,22*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,73*
€ 27,57*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.