Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKoki Bürste Ø 100mm M14 Kegelbürste mit Stahl-Draht, 751318


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ø 100mm M14 Kegelbürste mit Stahl-Draht, 751318
Ø 100mm M14 Kegelbürste mit Stahl-Draht, 751318
Artikel-Nr.:
     932-8766
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     751318
EAN/GTIN:
     8717154657265
Suchbegriffe:
Kegelbürste
kegelbürste
HiKoki Bürste Ø 100mm M14 Kegelbürste mit Stahl-Draht, 751318
Ø 100mm M14 Kegelbürste mit Stahl-Draht, 751318

Kegelbürste mit Stahldraht (gewellt) für sämtliche Elektrowerkzeuge mit einer M14 Aufnahme, passend für Bosch, Makita, Dewalt, ELU, HiKoki, Panasonic, Metabo, AEG, Atlas Copco, Milwaukee etc.

Technische Angaben:
- Durchmesser: 100 mm
- Drahtstärke: 0,3 mm
- Gewinde: M14
- gewellt
- Original HiKoki Bürste

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 751318

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: HiKoki STAHLBÜRSTE, HiKoki Bürste Ø 100mm M14 Kegelbürste mit Stahl-Draht, 751318, Ø 100mm M14 Kegelbürste mit Stahl-Draht, 751318, HiKoki STAHLBÜRSTE 751318 751318, baumarkt, STAHLBÜRSTE, 8962 8962
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,72*
€ 11,38*
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 9,45*
€ 13,53*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,96*
€ 21,32*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.