Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKoki Bürste Ø 75mm Topfbürste mit Stahldraht, 751323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ø 75mm Topfbürste mit Stahldraht, 751323
Ø 75mm Topfbürste mit Stahldraht, 751323
Artikel-Nr.:
     932-8777
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     751323
EAN/GTIN:
     8717154657319
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürsten bohrmaschine 75mm
HiKoki Bürste Ø 75mm Topfbürste mit Stahldraht, 751323
Ø 75mm Topfbürste mit Stahldraht, 751323

HiKoki Topfbürste mit Stahldraht (gewellt) für alle Winkelschleifer mit einer Sechskant 1/4" Aufnahme, passend für Bosch, Makita, Dewalt, ELU, HiKoki, Panasonic, Metabo, AEG, Atlas Copco, Milwaukee etc.

Technische Angaben:
- Durchmesser: 75 mm
- Drahtstärke: 0,3 mm
- 1/4" Sechskant
- gewellt
- Original HiKoki Bürste

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 751323

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe bohrmaschine, bürstenscheibe d75mm, HiKoki STAHLBÜRSTE, HiKoki Bürste Ø 75mm Topfbürste mit Stahldraht, 751323, Ø 75mm Topfbürste mit Stahldraht, 751323, HiKoki STAHLBÜRSTE 751323 751323, 448-8777-ø-75mm-topfbuerste-mit-stahldraht-751323-ø-75mm-topfbuerste-mit-stahldraht-751323-hitachi-hitachi-buerste-ø-75mm-topfbuerste-mit-stahldraht-heim-handwerker-751323-
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,99*
€ 4,51*
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 4,39*
€ 6,36*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 15,58*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.