Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKoki Bürste Ø 20mm Pinselbürste mit Stahldraht, 751340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ø 20mm Pinselbürste mit Stahldraht, 751340
Ø 20mm Pinselbürste mit Stahldraht, 751340
Artikel-Nr.:
     932-8781
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     751340
EAN/GTIN:
     8717472818898
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste
HiKoki Bürste Ø 20mm Pinselbürste mit Stahldraht, 751340
Ø 20mm Pinselbürste mit Stahldraht, 751340

HiKoki Pinselbürste mit Stahldraht (gewellt) für alle Bohrmaschinen, Akkuschrauber, passend für Bosch, Makita, Dewalt, ELU, HiKoki, Panasonic, Metabo, AEG, Atlas Copco, Milwaukee etc.

Technische Angaben:
- Durchmesser: 20 mm
- Drahtstärke: 0,26 mm
- 6 mm Rund-Stift
- gedrehte Ausführung
- für hochtourige Maschinen bis 22.000 U/min
- Original HiKoki Bürste

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 751340

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: HiKoki STAHLBÜRSTE, HiKoki Bürste Ø 20mm Pinselbürste mit Stahldraht, 751340, Ø 20mm Pinselbürste mit Stahldraht, 751340, HiKoki STAHLBÜRSTE 751340 751340, baumarkt, STAHLBÜRSTE, 8946 8946
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,42*
€ 16,83*
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 13,38*
€ 19,20*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,73*
€ 26,44*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.