Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKoki Bürste Ø 30mm Pinselbürste mit Stahldraht, 751342


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ø 30mm Pinselbürste mit Stahldraht, 751342
Ø 30mm Pinselbürste mit Stahldraht, 751342
Artikel-Nr.:
     932-8782
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     751342
EAN/GTIN:
     8717472818911
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste
HiKoki Bürste Ø 30mm Pinselbürste mit Stahldraht, 751342
Ø 30mm Pinselbürste mit Stahldraht, 751342

HiKoki Pinselbürste mit Stahldraht (gewellt) für alle Bohrmaschinen, Akkuschrauber, passend für Bosch, Makita, Dewalt, ELU, HiKoki, Panasonic, Metabo, AEG, Atlas Copco, Milwaukee etc.

Technische Angaben:
- Durchmesser: 30 mm
- Drahtstärke: 0,26 mm
- 6 mm Rund-Stift
- gedrehte Ausführung
- für hochtourige Maschinen bis 20.000 U/min
- Original HiKoki Bürste

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 751342

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: HiKoki STAHLBÜRSTE, HiKoki Bürste Ø 30mm Pinselbürste mit Stahldraht, 751342, Ø 30mm Pinselbürste mit Stahldraht, 751342, HiKoki STAHLBÜRSTE 751342 751342, 448-8782-ø-30mm-pinselbuerste-mit-stahldraht-751342-ø-30mm-pinselbuerste-mit-stahldraht-751342-hitachi-hitachi-buerste-ø-30mm-pinselbuerste-mit-stahldraht-heim-handwerker-751342-
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,29*
€ 19,94*
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 16,03*
€ 23,30*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,27*
€ 28,89*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.