Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKoki Bauschrauber W 6VB3 Bauschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W 6VB3 Bauschrauber
W 6VB3 Bauschrauber
Artikel-Nr.:
     932-9240
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     W6VB3WBZ
EAN/GTIN:
     4966376280704
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrschrauber
Elektrobohrschrauber
elektro bohrschrauber
HiKoki Bauschrauber W 6VB3 Bauschrauber
W 6VB3 Bauschrauber

HiKoki W 6VB3 Bauschrauber 6 mm/0-2.600/min-1

Technische Angaben:
Gesamtlänge 312 mm
Gewicht 1,4 kg
Gewindebohrschrauben 6 mm
Holzschrauben 6 mm
Kabellänge 7,5 m
Leerlaufdrehzahl 0-2.600 /min-1
Leerlaufgeräusch 76 dB(A)
Leistungsaufnahme 620 W
Max. Festdrehmoment 18,0 Nm
Selbstbohrschrauben 6 mm

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: W6VB3WBZ

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: HiKoki Bauschrauber, HiKoki Bauschrauber W 6VB3 Bauschrauber, W 6VB3 Bauschrauber, HiKoki Bauschrauber W6VB3WBZ W6VB3WBZ, baumarkt, Bauschrauber, 8698 8698
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,16*
€ 311,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,42*
€ 307,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,65*
€ 289,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,12*
€ 269,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,81*
€ 256,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.