Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18,0V 3,0Ah Akku für Makita BDF453SHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18,0V 3,0Ah Akku für Makita BDF453SHE
18,0V 3,0Ah Akku für Makita BDF453SHE
18,0V 3,0Ah Akku für Makita BDF453SHE
18,0V 3,0Ah Akku für Makita BDF453SHE
Artikel-Nr.:
     932-9390#1613
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     bdf453she 18,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
18,0V 3,0Ah Akku für Makita BDF453SHE
Akku passend für Makita BL1830 mit 18V 3,0Ah Li-Ion

Werkzeugakku ist passend für Makita Makstar Geräte 18V: BDF451RFE, BDF450RFE, 8444DWFE, BHP450SFE, BDA350, BTW251RFE.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-2830MS.

Technische Angaben:
- AP Produkt
- Li-Ion Akku
- Spannung 18 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Leistung: 54 Wh
- Gewicht 600 g
- ersetzt Makita BL1830 Akku

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: bdf453she

Passend für Hersteller: Makita - (Kein ORIGINAL Makita Produkt!)

  • kein Original MAKITA Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku Power
  • Ersatzakku ist passend zum Original Akku
  • Ladbar mit dem Original Ladegerät
  • mit Akku-Kapazitäten von 1,4- 3Ah erhältlich

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, Makita Werkzeugakku, 18,0V 3,0Ah Akku für Makita BDF453SHE, Akku passend für Makita BL1830 mit 18V 3,0Ah Li-Ion, Makita Werkzeugakku bdf453she BDF453SHE, akku, 8656 8656
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.