Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Makita BL1830 mit 18V 3,0Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APMA/ML 18V 3,0Ah P5109 Li-Ion
APMA/ML 18V 3,0Ah P5109 Li-Ion
APMA/ML 18V 3,0Ah P5109 Li-Ion
APMA/ML 18V 3,0Ah P5109 Li-Ion
Artikel-Nr.:
     932-9390
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     P5109
EAN/GTIN:
     4041683666646
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akku passend für Makita BL1830 mit 18V 3,0Ah Li-Ion
APMA/ML 18V 3,0Ah P5109 Li-Ion

Werkzeugakku ist passend für Makita Makstar Geräte 18V: BDF451RFE, BDF450RFE, 8444DWFE, BHP450SFE, BDA350, BTW251RFE.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-2830MS.

Technische Angaben:
- AP Produkt
- Li-Ion Akku
- Spannung 18 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Leistung: 54 Wh
- Gewicht 600 g
- ersetzt Makita BL1830 Akku

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: P5109

Passend für Hersteller: MAKITA - (Kein ORIGINAL MAKITA Produkt!)

  • kein Original MAKITA Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku Power
  • Ersatzakku ist passend zum Original Akku
  • Ladbar mit dem Original Ladegerät
  • mit Akku-Kapazitäten von 1,4- 3Ah erhältlich

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, MAKITA Werkzeugakku, Akku Makita BL1830 mit 18V 3,0Ah Li-Ion, APMA/ML 18V 3,0Ah P5109 Li-Ion, MAKITA Werkzeugakku P5109 P5109, 042-9390-apma-ml-18v-3-0ah-p5109-l-ion-akku-werkzeugakku-ersatzakku-wechselakku-werkzeug-bohrschrauber-schlagschrauber-lampe-makita-bl1815-bl1830-akku-power-p5109-18-volt-p5109-makita-lxt413-p-dk1845-dk1846-bohrschrauber-bdf452-winkelschleifer-bga452-l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 75,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.