Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0,0V 0mAh Ladegerät für Klauke EK60VPFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0,0V 0mAh Ladegerät für Klauke EK60VPFT
0,0V 0mAh Ladegerät für Klauke EK60VPFT
0,0V 0mAh Ladegerät für Klauke EK60VPFT
0,0V 0mAh Ladegerät für Klauke EK60VPFT
Artikel-Nr.:
     932-9411#2207
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     ek60vpft 0,0V 0mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku
0,0V 0mAh Ladegerät für Klauke EK60VPFT
L1830 Uni-Lader für Aeg, Makita, Hitachi, Bosch, Akkus (7,2-18V)

Universal Werkzeugladegerät für Akkus von AEG, Bosch, Makita, Hitachi, Gesipa.

Technische Angaben:
- Ladestrom: 3 A
- lädt Akkus von:
7,2 – 18 Volt
- L: 15 cm
- B: 8,5 cm
- H: 7,6 cm
- für Makita, Bosch, Hitachi, Delvo Akkus

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: ek60vpft

Passend für Hersteller: Klauke - (Kein ORIGINAL Klauke Produkt!)

  • Universal-Ladegerät für Akkus von 7,2V bis 18V
  • mit dritten Kontakt für NTC am Akku
  • bewährte Akku-Power Qualität
  • Hergestellt in Europa

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Klauke Ladegerät, 0,0V 0mAh Ladegerät für Klauke EK60VPFT, L1830 Uni-Lader für Aeg, Makita, Hitachi, Bosch, Akkus (7,2-18V), Klauke Ladegerät ek60vpft EK60VPFT, ladegeraet, Ladegerät, 8650 8650
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.