Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell ALPHA300 Li-ion, Lithium-Polymer Ladegerät für Nikon EN-EL 7 Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN-EL9 Ladegerät für Nikon D40
EN-EL9 Ladegerät für Nikon D40
Artikel-Nr.:
     932-9422
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     AccuCell ALPHA300 Li-ion, Lithium-Polymer Nikon EN-EL 7 s
EAN/GTIN:
     4041683666844
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
AccuCell ALPHA300 Li-ion, Lithium-Polymer Ladegerät für Nikon EN-EL 7 Akkus
EN-EL9 Ladegerät für Nikon D40

Schnell-Ladegerät von AccuCell für Li-Ion und Li-Polymer Akkus von 3,6Volt bis 7,4Volt.
Jetzt noch kleinere Maße vom Ladegerät und vom Netzadapter - ideal auch für die Reise geeignet.



























Technische Angaben:
Die Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60 bis 90 Minuten
1200mAh (4,2Wh): 90 bis 120 Minuten
1800mAh (6,4Wh): 120 bis 180 Minuten
Maße (LxBxH): 104x68x34mm
Gewicht: ca. 79gramm
Lieferumfang: Ladegerät, 100-240 Volt Weitbereichsadapter,
12 Volt Kfz-Adapter,
ausführliche Bedienungsanleitung

Hersteller: ACCUCELL

Passend für Hersteller: NIKON - (Kein ORIGINAL NIKON Produkt!)

  • kein original NIKON Ladegrät
  • kleines kompaktes universal Ladegerät
  • kompatibel mit den original NIKON Akku
  • Flexibel dank austauschbarer Ladeadapter
  • preiswertes Ersatzladegerät auch fürs Auto

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät Lipo, Ladegerät Lipo-Akku, Ladegerät Lithium-Polymer-Akku, Lipo Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, NIKON Kamera Ladegerät, AccuCell ALPHA300 Li-ion, Lithium-Polymer Ladegerät für Nikon EN-EL 7 Akkus, EN-EL9 Ladegerät für Nikon D40, ladegeraet, Kamera Ladegerät, 8645 8645
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.