Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7,2V 3,0Ah Akku für Akku Power 7,2 Volt P503


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7,2V 3,0Ah Akku für Akku Power 7,2 Volt P503
7,2V 3,0Ah Akku für Akku Power 7,2 Volt P503
7,2V 3,0Ah Akku für Akku Power 7,2 Volt P503
7,2V 3,0Ah Akku für Akku Power 7,2 Volt P503
7,2V 3,0Ah Akku für Akku Power 7,2 Volt P503
Artikel-Nr.:
     932-9471-1796
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     P503 7,2V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
7,2V 3,0Ah Akku für Akku Power 7,2 Volt P503
Ersatzakku für Makita 7000, 7001, 7002, 7033 mit 7,2V

BF506 Blackfort Werkzeugakku, dieser Akku ist geeignet für alle Heim und Handwerker. Der BF506 steht dem original Makita Akku in nichts nach. Gleiche Qualität, gleiche Zellen (Sanyo).

Technische Angaben:
Akku-Hersteller: Akku-Power
Type: P506
kein original Makita 7033 Akku
Spannung: 7,2V
Kapazität: 3000mAh
Typ: NiMH
Maße: 30,2mm x 48mm x 139,7mm
Gewicht: 400g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: P503

  • kein original Makita Ersatzakku
  • kompatibel zum original Akkuschrauber Akku
  • Ladbar mit dem original Makita Ladegerät
  • AP Akku hergestellt in Deutschland
  • 7,2 Volt / 3000 mAh / Ni-MH Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, Akku Power Werkzeugakku, 7,2V 3,0Ah Akku für Akku Power 7,2 Volt P503, Ersatzakku für Makita 7000, 7001, 7002, 7033 mit 7,2V, Akku Power Werkzeugakku P503 P503, akku, 8618 8618
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.